Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15/16 po
- Diamètre du trou2.0000 po
- Largeur du boîtier3.0000 po
- Largeur de la bague intérieure1.3390 po
- Hauteur totale3.5000 po
- Longueur totale3.1875 po
- Fente Espacement2.0000 po
- Poids1.76 lb
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUCST205-15
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250107728
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCST200
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250107728