Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/16 po
- Hauteur totale3.9375 po
- Longueur totale5.3906 po
- Fente Espacement2.9063 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCT306-19
- Numéro CUP du fabricant0808250150045
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale6020 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCT300
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250150045