Motion
UCT316-51
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 3.1875 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, fente de 1.1875 po
N° D’ARTICLE MI03773091
N° MFRUCT316-51
Prix1,240.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 3.1875 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, fente de 1.1875 po
N° D’ARTICLE MI03773091
N° MFRUCT316-51

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,240.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Hauteur totale
    9.0625 po
  • Longueur totale
    11.1094 po
  • Fente Espacement  
    6.2969 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT316-51
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250273140
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27650 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCT300
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250273140

Aperçu

Description du fabricant
UCT316-51 3-3/16 PRISE EN CHARGE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif