Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Hauteur totale4.5000 po
- Longueur totale5.6875 po
- Fente Espacement3.2500 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCTX07-23
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250140985
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale6590 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCTX00
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250140985