Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/4 po
- Diamètre du trou3-1/4 po
- Largeur du boîtier4.0160 po
- Largeur de la bague intérieure2.0310 po
- Hauteur totale4.6250 po
- Longueur totale5.8750 po
- Fente Espacement3.3750 po
- Poids6.17 lb
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUCTX09-28
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250166770
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale7980 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCTX00
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250166770