Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-3/16 po
- Diamètre du trou4.0000 po
- Largeur du boîtier5.1180 po
- Largeur de la bague intérieure2.5630 po
- Hauteur totale5.7500 po
- Longueur totale7.6250 po
- Fente Espacement4.0000 po
- Poids11.46 lb
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUCTX11-35
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250222131
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale11800 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCTX00
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250222131