Motion
UCTX11-36
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 2.2500 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, fente de 0.8660 po
N° D’ARTICLE MI03773104
N° MFRUCTX11-36
Prix373.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 2.2500 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, fente de 0.8660 po
N° D’ARTICLE MI03773104
N° MFRUCTX11-36
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
Prix373.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-1/4 po
  • Hauteur totale
    5.7500 po
  • Longueur totale
    7.6250 po
  • Fente Espacement  
    4.0000 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCTX11-36
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250222148
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11800 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCTX00
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250222148

Aperçu

Description du fabricant
UCTX11-36 2-1/4 PRISE EN CHARGE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon