Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-3/8 po
- Hauteur totale6.5625 po
- Longueur totale8.1875 po
- Fente Espacement4.7500 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCTX12-38
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250237180
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale12900 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCTX00
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250237180