Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3-1/4 po
- Hauteur totale7.8125 po
- Longueur totale10.2500 po
- Fente Espacement6.1875 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCTX17-52
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250271009
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale21500 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCTX00
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250271009