Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Diamètre du trou2-1/2 po
- Largeur du boîtier3-1/2 po
- Hauteur totale4.0000 po
- Longueur totale5.0625 po
- Fente Espacement2.5000 po
- Poids3.86 lb
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageAccu-Loc
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUEST207-23
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250151714
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale5820 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUEST200
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250151714