Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-3/16 po
- Diamètre du trou4.0000 po
- Largeur du boîtier5-1/8 po
- Hauteur totale5.7500 po
- Longueur totale6.7500 po
- Fente Espacement3.7500 po
- Poids9.90 lb
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageAccu-Loc
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUEST211-35
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250204953
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale9700 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUEST200
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250204953
Aperçu
Description du fabricant
UEST211-35 2-3/16 PRISE EN CHARGE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité