Motion
UEST212-39
Unité de roulement à billes de prise en charge - montage latéral, 2.4375 po de diamètre, logement en fonte, collier Accu-Loc, 1.0625 po d’emplacement
N° D’ARTICLE MI03773116
N° MFRUEST212-39
Prix374.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de prise en charge - montage latéral, 2.4375 po de diamètre, logement en fonte, collier Accu-Loc, 1.0625 po d’emplacement
N° D’ARTICLE MI03773116
N° MFRUEST212-39
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
Prix374.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Hauteur totale
    5.7500 po
  • Longueur totale
    7.6250 po
  • Fente Espacement  
    4.0000 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UEST212-39
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250222254
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11800 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UEST200
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250222254

Aperçu

Description du fabricant
UEST212-39 2-7/16 PRISE EN CHARGE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon