Motion
UEWTPL205B
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 25 mm, boîtier en thermoplastique PBT, collet Accu-Loc, logement 6.4 mm
N° D’ARTICLE MI03773119
N° MFRUEWTPL205B
Prix237.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 25 mm, boîtier en thermoplastique PBT, collet Accu-Loc, logement 6.4 mm
N° D’ARTICLE MI03773119
N° MFRUEWTPL205B
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
Prix237.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Longueur totale
    99 mm
  • Fente Espacement  
    45 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UEWTPL205B
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250168156
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1430 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UEWTPL200B
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250168156

Aperçu

Description du fabricant
UEWTPL205B 25MM PRISE EN CHARGE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon