Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Hauteur totale4.6250 po
- Longueur totale5.8750 po
- Fente Espacement3.3750 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUGST210-31
- Numéro CUP du fabricant0808250148196
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale7940 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUGST200
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250148196