Motion
UEST208-24NP

AMI BEARINGS INC
UEST208-24NP

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.5000 po de diamètre, fonte - Boîtier de protection en nickel, collet Accu-Loc, logement de 0.6875 po
N° D’ARTICLE MI03773158
N° MFRUEST208-24NP
Prix296.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEST208-24NP

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.5000 po de diamètre, fonte - Boîtier de protection en nickel, collet Accu-Loc, logement de 0.6875 po
N° D’ARTICLE MI03773158
N° MFRUEST208-24NP
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
Prix296.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Hauteur totale
    4.5000 po
  • Longueur totale
    5.6875 po
  • Fente Espacement  
    3.2500 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte - plaquée nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UEST208-24NP
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250194582
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6590 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UEST200NP
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250194582

Aperçu

Description du fabricant
UEST208-24NP 1-1/2 PRISE EN CHARGE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon