Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre92.10 mm
- Taille du boulonM8
- Alésage Diamètre25 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage34 mm
- Longueur totale Diamètre111 mm
- Diamètre du pilote76.2 mm
- Désactivation de l’unité31 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale1430 kgf
- Capacité de charge statique radiale800 kgf
- Roulement de rechangeUC205C4HR23
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCFCF200C4HR23
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250177998
Aperçu
Description du fabricant
UCFCF205C4HR23 25MM CHARIOT FLG PILOTE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité