Motion
UCFCF208C4HR23

AMI BEARINGS INC
UCFCF208C4HR23

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 40 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03773185
N° MFRUCFCF208C4HR23
Prix436.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFCF208C4HR23

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 40 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03773185
N° MFRUCFCF208C4HR23
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
Prix436.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    111.10 mm
  • Taille du boulon
    M10
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    49.2 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    134 mm
  • Diamètre du pilote
    92.1 mm
  • Désactivation de l’unité
    39.7 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2990 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1830 kgf
  • Roulement de rechange
    UC208C4HR23
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFCF200C4HR23
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250235353

Aperçu

Description du fabricant
UCFCF208C4HR23 40MM CHARIOT FLG PILOTE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif