Spécifications
Dimensions
- Bolt Circle Diameter2.5000 po
- Bore Diameter5/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.866 po
- Overall Length Diameter3.1875 po
Details
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierAcier pressé
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Type de montageRond 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1080 lbf
- Roulement de rechangeB2-10
- Type de jointJoint de contact
- SérieBPF200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250101269
Aperçu
Description du fabricant
BPF2-10 5/8 3-BOLT FLG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité