Motion
BPF5-14
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 7/8 po, montage rond 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier pressé, Qualité standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03773191
N° MFRBPF5-14
Prix52.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 7/8 po, montage rond 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier pressé, Qualité standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03773191
N° MFRBPF5-14
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
Prix52.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    7/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.063 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.7500 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf
  • Roulement de rechange
    B5-14
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    BPF200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250101870

Aperçu

Description du fabricant
BPF5-14 7/8 3-BOLT FLG

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon