Spécifications
Dimensions
- Bolt Circle Diameter2.5000 po
- Bore Diameter1/2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.866 po
- Overall Length Diameter2.7188 po
Details
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierAcier pressé
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Type de montageRond 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1080 lbf
- Roulement de rechangeB1-8
- Type de jointJoint de contact
- SérieBPFT200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250101344
Aperçu
Description du fabricant
BPFT1-8 1/2 3-BOLT FLG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité