Motion
BFT207-22
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/8 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03773952
N° MFRBFT207-22
Prix97.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/8 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03773952
N° MFRBFT207-22
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
Votre prix97.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.1250 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    B7-22
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    BFT200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250313808

Aperçu

Description du fabricant
BFT207-22 1-3/8 2-BOLT FLG