Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.9370 po
- Largeur de la base54 mm
- Longueur du boulon du centre au centre124 mm à 149 mm
- Taille du boulonM14
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Hauteur totale100 mm
- Longueur totale184 mm
- Largeur totale54 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale2990 kgf
- Capacité de charge statique radiale1830 kgf
- Roulement de rechangeB8
- Type de jointContact/Lèvre
- SérieBP200
- CUP_NON0808250314690