Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur92 mm
- Alésage Diamètre30 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage43 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2640 kgf
- Capacité de charge statique radiale1570 kgf
- Roulement de rechangeUK207+H2307
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUKF200+H2000
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250136148
Aperçu
Description du fabricant
UKF207+H2307 30MM FLG 4-BOLT
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité