Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur102 mm
- Taille du boulonM12
- Alésage Diamètre35 mm
- Largeur de la bague intérieure36 mm
- Longueur totale Diamètre130 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant0808250334735
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2990 kgf
- Capacité de charge statique radiale1830 kgf
- Roulement de rechangeUK208+H308
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUKF200+H300
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250334735