Motion
LS2-36 36x60
Table de plate-forme élévatrice électrique Backsaver® - capacité de 2000 lb, 115 V c.a., actionnement hydraulique, 6.75 x 42.75 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI03774976
N° MFRLS2-36 36x60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Table de plate-forme élévatrice électrique Backsaver® - capacité de 2000 lb, 115 V c.a., actionnement hydraulique, 6.75 x 42.75 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI03774976
N° MFRLS2-36 36x60
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    6.75 x 42.75 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    6.75 po
  • Taille maximale de la plate-forme en option
    48 x 72 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur surélevée
    42.75 po

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Heure d’élévation
    21 s
  • Type de levage
    Standard
  • Fréquence nominale du moteur
    60 Hz
  • Puissance du moteur
    1.00 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    24.0 x 48.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    115 V c.a.
  • Capacité de poids
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
LS2-36 TABLETTE 36 PO X 60 PO