Motion
0820061001

AVENTICS
0820061001

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, solénoïde double, connecteur M8
N° D’ARTICLE MI03775071
N° MFR0820061001
Prix158.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
0820061001

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, solénoïde double, connecteur M8
N° D’ARTICLE MI03775071
N° MFR0820061001
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
Prix158.93 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    24.72 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Matériau du joint
    Polyuréthane, caoutchouc
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur M8
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
0820-061-001
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon