Motion
KHB-20NPT-1114-11X-LS

HYDAC CORP
KHB-20NPT-1114-11X-LS

Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 5000 psi max., 3/4 NPT orifice, corps en acier au carbone, poignée droite
N° D’ARTICLE MI03775298
N° MFRKHB-20NPT-1114-11X-LS
Prix688.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
KHB-20NPT-1114-11X-LS

Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 5000 psi max., 3/4 NPT orifice, corps en acier au carbone, poignée droite
N° D’ARTICLE MI03775298
N° MFRKHB-20NPT-1114-11X-LS
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
Prix688.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    75 mm
  • Longueur totale
    95 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Taille du port
    3/4 NPT

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier au carbone - plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de connexion
    Filetage de tuyau conique ANSI/ASME 1.20.1
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Aluminium (rouge anodisé)
  • Style de poignée
    Poignée droite
  • Dispositif de verrouillage
    Dispositif de verrouillage avec interrupteur de fin de course de 5 A
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    Viton®
  • Types de produits
    Vanne à bille à haute pression
  • Série
    KHB
  • Matériau de la bille de la broche
    Acier au carbone
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    POM
  • Plage de température
    14 à 176 °F
  • Type
    Vanne à bille à haute pression

Aperçu

Description du fabricant
KHB-20NPT-1114-11X-A-LS
  • 1/4” - 2” Conception à passage intégral
  • Raccords de joint torique NPT ou SAE
  • Joints à bille en polyacétal (standard)
  • Joints toriques FPM (fluoroélastomère) (standard)
  • Boîtier en acier au carbone
  • Boîtier de bloc - Tailles 06 - 25
  • Boîtier forgé - Tailles 32 - 50
  • Pression de fonctionnement jusqu'à 7250 psi selon la taille de la vanne et les matériaux d'étanchéité sélectionnés
  • Plage de températures : 14˚F à 176˚F avec des produits standard (1114) jusqu'à la pression nominale maximale

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon