Motion
DFZBH/HC110QC5C1.0/V-1

HYDAC CORP
DFZBH/HC110QC5C1.0/V-1

Filtre modulaire haute pression empilable - série DFZ, taille 110 , 10 gal/min, 4500 psi max.
N° D’ARTICLE MI03775459
N° MFRDFZBH/HC110QC5C1.0/V-1
Prix1,945.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
DFZBH/HC110QC5C1.0/V-1

Filtre modulaire haute pression empilable - série DFZ, taille 110 , 10 gal/min, 4500 psi max.
N° D’ARTICLE MI03775459
N° MFRDFZBH/HC110QC5C1.0/V-1
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
Prix1,945.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    110

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    10 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint
    Élastomère de fluorocarbone (FKM)
  • Série
    DFZ

Aperçu

Description du fabricant
DFZBH/HC110QC5C1.0/V-1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté