Motion
MFBN180YUE3E1.X/3KB

HYDAC CORP
MFBN180YUE3E1.X/3KB

Filtre hydraulique à visser - série MF, taille 0180 , élément à visser (unique), micron 3 microns, support Betamicron® , débit max. 60 gal/min, valeur nominale bêta ≥200 , taille de port 1-1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI03775468
N° MFRMFBN180YUE3E1.X/3KB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
MFBN180YUE3E1.X/3KB

Filtre hydraulique à visser - série MF, taille 0180 , élément à visser (unique), micron 3 microns, support Betamicron® , débit max. 60 gal/min, valeur nominale bêta ≥200 , taille de port 1-1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI03775468
N° MFRMFBN180YUE3E1.X/3KB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filtre
    0180
  • Taille du port
    1-1/4 NPT

Détails

  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Contournement
    Pas de contournement
  • Type d’indicateur d’obstruction
    Manomètre visuel
  • Cote d’affaissement
    80 psid
  • Type d’élément
    Essorage (simple)
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Matériau Membane du média filtrant
    Betamicron®
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    60 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    60 psi
  • Cote de microns
    3 microns
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    MF
  • Type d’utilisation
    Jetable - Usage unique

Aperçu

Description du fabricant
MFBN180AUE3E1.0/3KB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon