Motion
KHB-10NPT-1114-A11AA

HYDAC CORP
KHB-10NPT-1114-A11AA

02069305 2-Way Vanne à bille pneumatique - pneumatique - à double effet, 2-Way 7250 psi max., filetée en ligne, corps en acier au carbone, pneumatique
N° D’ARTICLE MI03775683
N° MFRKHB-10NPT-1114-A11AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
KHB-10NPT-1114-A11AA

02069305 2-Way Vanne à bille pneumatique - pneumatique - à double effet, 2-Way 7250 psi max., filetée en ligne, corps en acier au carbone, pneumatique
N° D’ARTICLE MI03775683
N° MFRKHB-10NPT-1114-A11AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’actionneur
    1
  • Hauteur totale
    53 mm
  • Longueur totale
    72 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Taille du port
    3/8 NPT

Détails

  • Actionnement
    Air à A pour ouvrir / Air à B pour fermer
  • Code de modèle de l'actionneur
    EDA-25
  • Trousse de montage d’actionneur
    2201839
  • Numéro de pièce de l'actionneur
    2700205
  • Matériau de la bille
    Acier au carbone - plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de contrôle
    Fonctionnement pneumatique - Double action
  • Direction du débit
    2-Way
  • Style de poignée
    Fonctionnement pneumatique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02069305
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    7250 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    Viton®
  • Série
    KHB
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    POM

Aperçu

Description du fabricant
KHB-10NPT-1114-A-A11AA
  • 1/4” - 2” Conception à passage intégral
  • Raccords de joint torique NPT ou SAE
  • Joints à bille en polyacétal (standard)
  • Joints toriques FPM (fluoroélastomère) (standard)
  • Boîtier en acier au carbone
  • Boîtier de bloc - Tailles 06 - 25
  • Boîtier forgé - Tailles 32 - 50
  • Pression de fonctionnement jusqu'à 7250 psi selon la taille de la vanne et les matériaux d'étanchéité sélectionnés
  • Plage de températures : 14˚F à 176˚F avec des produits standard (1114) jusqu'à la pression nominale maximale

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon