Motion
MFBN95CUC10C1.X/12B3.4

HYDAC CORP
MFBN95CUC10C1.X/12B3.4

Filtre hydraulique à visser - série MF, taille 0095 , élément à visser (unique), micron 10 microns, support Betamicron® , débit maximal de 25 gal/min, valeur nominale bêta de ≥200 , taille de port SAE 12 (1-1/16–12 UN)
N° D’ARTICLE MI03775902
N° MFRMFBN95CUC10C1.X/12B3.4
Prix502.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
MFBN95CUC10C1.X/12B3.4

Filtre hydraulique à visser - série MF, taille 0095 , élément à visser (unique), micron 10 microns, support Betamicron® , débit maximal de 25 gal/min, valeur nominale bêta de ≥200 , taille de port SAE 12 (1-1/16–12 UN)
N° D’ARTICLE MI03775902
N° MFRMFBN95CUC10C1.X/12B3.4
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
Prix502.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filtre
    0095
  • Taille du port
    SAE 12 (1-1/16–12 UN)

Détails

  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Contournement
    50 psid
  • Type d’indicateur d’obstruction
    Interrupteur électrique terminal 2
  • Cote d’affaissement
    80 psid
  • Type d’élément
    Essorage (simple)
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Matériau Membane du média filtrant
    Betamicron®
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    25 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Cote de microns
    10 microns
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    MF
  • Type d’utilisation
    Jetable - Usage unique

Aperçu

Description du fabricant
MFBN95CUC10C1.1/12B3.4

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon