Motion
RF ON 330VL10B1.0/16B6

HYDAC CORP
RF ON 330VL10B1.0/16B6

Cartouche de filtre hydraulique - Série RF, taille 330 , 10 microns, débit maximal de 87 gal/min, 101.5 psi max, pression de fissuration de dérivation de 87 psi, matériau Optimicron Element
N° D’ARTICLE MI03775971
N° MFRRF ON 330VL10B1.0/16B6
Prix1,107.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
RF ON 330VL10B1.0/16B6

Cartouche de filtre hydraulique - Série RF, taille 330 , 10 microns, débit maximal de 87 gal/min, 101.5 psi max, pression de fissuration de dérivation de 87 psi, matériau Optimicron Element
N° D’ARTICLE MI03775971
N° MFRRF ON 330VL10B1.0/16B6
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
Prix1,107.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    330

Détails

  • Matériau de l’élément
    Optimicron
  • Matériau du filtre
    Optimicron
  • Valeur nominale du filtre
    10 microns
  • Type de filtre
    Basse pression dans le réservoir/en ligne
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    87 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    101.5 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    RF
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    87 psi

Aperçu

Description du fabricant
RF ON 330VL10B1.0/16B6

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon