Spécifications
Dimensions
- Longueur totale226 mm
- Port 1 taille/typeModèle D03 - 4 ports / A 6 DIN
- Taille30
- Poids5.30 lb
Détails
- Détails supplémentairesMontage sandwich de la valve à cartouche, cuve sur le côté droit.
- Emplacement du bolCôté droit
- Matériau de la cuvetteAcier
- Style de bolBol une pièce
- Pression d’éclatement18270 psi
- Cote d’affaissement3045 psid
- Matériau de l’élémentAcier inoxydable
- Pression de fatigue4568 psi à 250,000 cycles
- Valeur nominale du filtre5 microns
- Type de filtreEmpilage modulaire haute pression
- Comp. liquideHuile de pétrole, fluides synthétiques
- Matériau de la têteAcier
- Indicateur de pression de déclenchement116 psid
- Type d’indicateurAucun indicateur - Port bouché
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Débit maximum6 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale4568 psi
- Type de supportFibre métallique
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Configuration de montageMontage du collecteur
- Type de trou de montage4 Trous de montage
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieDFZ
- Normes respectéesANSI, ISO, NFPA T2.6.1
Aperçu
- Un indicateur d’obstruction de type différentiel visuel (fenêtre contextuelle), électrique, électrique/visuel (lampe) peut être installé
- Le filtre DFZ peut être commandé avec la cuvette sur le côté gauche ou droit pour faciliter le remplacement de l’élément
- Le filtre DFZ est disponible en deux modèles de montage pour s’adapter à différents collecteurs hydrauliques * Comprend un cinquième port pour le raccordement facultatif du réservoir
- Le filtre ne contient pas de vanne de dérivation, disponible uniquement avec des éléments sans dérivation, à haut affaissement requis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la documentation
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la documentation
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la documentation
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la documentation