Motion
HRL 3 B 25.4 PA UNC 02070497

HYDAC CORP
HRL 3 B 25.4 PA UNC 02070497

Pince à tube pour service standard - montage sur plaque de soudure, 1.00 po de diamètre, moitiés en polyamide, tube de 1 po
N° D’ARTICLE MI03776140
N° MFRHRL 3 B 25.4 PA UNC 02070497
Prix5.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRL 3 B 25.4 PA UNC 02070497

Pince à tube pour service standard - montage sur plaque de soudure, 1.00 po de diamètre, moitiés en polyamide, tube de 1 po
N° D’ARTICLE MI03776140
N° MFRHRL 3 B 25.4 PA UNC 02070497
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
Prix5.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    1/4 – 20 x 1-1/2 po / 254 x 254 mm
  • Taille de l’alésage de la pince
    1.00 po
  • Taille de la pince
    3
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 1 po

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de soudure, boulon à tête hexagonale et rondelle
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polyamide
  • Style de pince
    Pince à tube pour service standard
  • Type de pince
    Pince de tube - Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02070497
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRL 3 EP 25.4 PA UNC

Vous pourriez également aimer