Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesDouble texture avec un côté récurant pour éliminer les saletés tenaces et un côté lisse pour une absorption rapide de la saleté; très grandes serviettes pour une capacité de nettoyage supérieure; contient des revitalisants pour la peau pour aider à prévenir la sécheresse et l’irritation; pour une utilisation partout où un nettoyage intensif est requis; aucune eau nécessaire; parfum d’agrumes frais; efficace sur les métaux lourds, la graisse, la peinture, les adhésifs, le goudron et l’asphalte; GOJO est membre de la Responsible Flushing Alliance et recommande aux utilisateurs de ne pas rincer les lingettes
- ApparenceFeuilles
- Type de lingette de nettoyageEssuie-mains de récurage
- CouleurEffacer
- InflammabilitéSans objet
- Point d’éclair<gt/>100 °C
- Numéro CUP du fabricant73852012156
- Nombre de lingettes170
- Quantité de colis par caisse2
- Plage de pH4.1 à 6.1
- Énoncé de la proposition 65Ce produit ne nécessite pas d’étiquette d’avertissement en vertu de la Proposition 65 de la Californie
- ParfumAgrumes
- Traité ou secTraité