Motion
7207BEAT85
Palier de contact angulaire - Alésage 35 mm, DE 72 mm, ouvert, angle de contact 40 °
N° D’ARTICLE MI03776642
N° MFR7207BEAT85
Prix151.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de contact angulaire - Alésage 35 mm, DE 72 mm, ouvert, angle de contact 40 °
N° D’ARTICLE MI03776642
N° MFR7207BEAT85

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix151.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Hauteur totale
    17 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine de polyamide 46
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7207BEAT85 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176633645
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Énoncé de la proposition 65
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176633645

Aperçu

Description du fabricant
7207BEAT85 BRG