Motion
D4CC-4060
Interrupteur de fin de course D4CC — Miniature — Actionneur : levier à galet central
N° D’ARTICLE MI03776666
N° MFRD4CC-4060
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Interrupteur de fin de course D4CC — Miniature — Actionneur : levier à galet central
N° D’ARTICLE MI03776666
N° MFRD4CC-4060
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Interrupteurs de fin de course

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR DE LIMITE D4CC4060
  • Nouveaux modèles de leviers à galets centraux qui permettent le montage côte à côte d’un maximum de six commutateurs
  • Connecteurs de câble pour un remplacement facile de l’interrupteur
  • Construction à triple joint pour fournir un degré de protection conforme à la norme CEI IP67
  • Indicateurs de fonctionnement disponibles pour une surveillance facile (indicateur standard allumé lorsque le commutateur ne fonctionne pas)
  • Approuvé par UL et CSA
  • Fabricant : Omron