Motion
1R15X20X26

NTN
1R15X20X26

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI03776678
N° MFR1R15X20X26
Prix31.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1R15X20X26

Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI03776678
N° MFR1R15X20X26
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
Prix31.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5906 po
  • Rayon du filet
    0.300 mm
  • Diamètre extérieur
    0.7874 po
  • Largeur totale
    1.0236 po
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Description longue
    Le 1R15X20X26 est un anneau intérieur avec un diamètre d’alésage de 0.5906 po, un diamètre extérieur de 0.7874 po et une largeur globale de 1.0236 po, pesant 0.06 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359250596
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359250596

Aperçu

Description du fabricant
1R15X20X26 BAGUE INTÉRIEURE