Motion
026-756-4605
Moteur à engrenages à angle droit CA - Rapport 5  :1, 1/4 hp, 115/230 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur la face/le pied, 2.40 / 1.30 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI03776734
N° MFR026-756-4605
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenages à angle droit CA - Rapport 5  :1, 1/4 hp, 115/230 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur la face/le pied, 2.40 / 1.30 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI03776734
N° MFR026-756-4605
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    5 :1
  • Charge suspendue
    270 lb
  • Poids
    19.75 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.40 / 1.30 A
  • Couple de pleine charge
    30 po/lb
  • Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
  • Code d’harmonisation
    8501.40.2020
  • Puissance d’entrée
    1/4 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    B4
  • Cote IP
    IP43
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Plaque de montage
    P125-750-1000 Optionnel
  • Type de montage
    Visage/pied
  • Cadre NEMA
    42
  • Régime de sortie
    330.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Angle droit
  • Étape
    1
  • Normes respectées
    CURUS, RoHS
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR D'ENGRENAGE 026-756-4605 1/4HP 115/230VAC

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon