Motion
PEB224M75H  75MM OREILLER NOIR RLR BRG

LINK-BELT
PEB224M75H 75MM PILLOWBLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 75 mm, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI03776790
N° MFRPEB224M75H 75MM PILLOWBLK RLR BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PEB224M75H 75MM PILLOWBLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 75 mm, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI03776790
N° MFRPEB224M75H 75MM PILLOWBLK RLR BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    82.55 mm
  • Largeur de la base
    81 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    206.4 mm
  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Global Longueur  
    265.10 mm
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Poids
    28.1 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Ne peut pas être lubrifié de nouveau
  • Rpm max.
    1950 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    51100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    71500 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    B22400
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327476113

Aperçu

Description du fabricant
PEB224M75H OREILLERNOIR PE-B224M75H

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon