Motion
RF ON 60VC20B1.0/12V

HYDAC CORP
RF ON 60VC20B1.0/12V

Filtre de conduite de retour basse pression - Série RF, taille 60 , débit maximal de 16 gal/min, 101.5 psi max, pression de fissuration de dérivation de 43 psi
N° D’ARTICLE MI03777297
N° MFRRF ON 60VC20B1.0/12V
Prix657.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
RF ON 60VC20B1.0/12V

Filtre de conduite de retour basse pression - Série RF, taille 60 , débit maximal de 16 gal/min, 101.5 psi max, pression de fissuration de dérivation de 43 psi
N° D’ARTICLE MI03777297
N° MFRRF ON 60VC20B1.0/12V
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
Prix657.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    60

Détails

  • Matériau du filtre
    Optimicron
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    16 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    101.5 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint
    Élastomère de fluorocarbone (FKM)
  • Série
    RF
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
RF ON 60VC20B1.0/12V

Les clients ont également acheté