Motion
RF ON 110DC3A1.X/12

HYDAC CORP
RF ON 110DC3A1.X/12

RF ON 110DC3A1.X/12
N° D’ARTICLE MI03777309
N° MFRRF ON 110DC3A1.X/12
Prix514.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
RF ON 110DC3A1.X/12

RF ON 110DC3A1.X/12
N° D’ARTICLE MI03777309
N° MFRRF ON 110DC3A1.X/12

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix514.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RF ON 110DC3A1.0/12
  • Pression de service maximale de 360 psi (réduite à 100 psi lors de l’utilisation d’indicateurs d’obstruction de type jauge ou pop-up)
  • Les filtres RF 60 à 330 sont fabriqués en aluminium. L’alliage d’aluminium résiste à l’eau
  • L’anodisation n’est pas nécessaire pour les fluides à base d’eau élevée (HWBF)
  • Les filtres RF 660 sont fabriqués en fonte ductile
  • La conception du boîtier non soudé réduit les concentrations de stress et prévient les défaillances dues à la fatigue
  • Les options de port d'entrée/sortie comprennent NPT, bossage du joint torique à filetage droit SAE et bride SAE à 4 boulons pour faciliter l'installation sans adaptateurs coûteux
  • Les joints toriques en caoutchouc nitrile sont utilisés pour fournir une étanchéité positive et fiable, d’autres matériaux d’étanchéité disponibles en tant que conversion ou option
  • Le couvercle boulonné nécessite un dégagement minimal pour le retrait
  • Le panier de contamination réutilisable empêche la perte de contaminants retenus dans le réservoir pendant le remplacement de l’élément
  • Le moulage en une seule pièce offre une rigidité pour un montage en ligne ou dans le réservoir
  • Tous les filtres doubles RFD sont dotés d’une vanne de sélection à bille pour fournir une filtration continue sans arrêt du système pour changer les éléments obstrués
  • Les anciens éléments de filtre « BN/HC » abandonnés ont été remplacés par les nouveaux éléments de filtre « ON »
  • Les indicateurs d’obstruction doivent être achetés séparément
  • Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuite

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté