Motion
0060 D 149 W/HC /-V

HYDAC CORP
0060 D 149 W/HC /-V

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, treillis métallique en acier inoxydable, 149 microns
N° D’ARTICLE MI03778164
N° MFR0060 D 149 W/HC /-V
Prix207.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0060 D 149 W/HC /-V

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, treillis métallique en acier inoxydable, 149 microns
N° D’ARTICLE MI03778164
N° MFR0060 D 149 W/HC /-V
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
Prix207.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4.6 po | 117 mm
  • Diamètre extérieur
    2.2 po | 57 mm

Détails

  • Application Element
    Pression
  • Conception du filtre
    Maille métallique
  • Matériau du filtre
    Maille métallique en acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    149 microns
  • Température minimale
    14 °F
  • Matériau du joint
    Élastomère de fluorocarbone (FKM)
  • Série
    W/HC
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
0060 D 149 W/HC /-V

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté