Spécifications
Dimensions
- Taille du filtre0080
- Taille du port3/4 NPT
Details
- Évaluation bêta≥200
- Contournement50 psid
- Type d’indicateur d’obstructionAucun indicateur - Disponible avec port bouché
- Cote d’affaissement80 psid
- Type d’élémentEssorage (simple)
- Matériau du filtreFibre de verre
- Matériau Membane du média filtrantBetamicron®
- Comp. liquideHuile de pétrole, fluides synthétiques
- Matériau de la têteAluminium
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Débit maximum15 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale120 psi
- Cote de microns10 microns
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieMF
- Type d’utilisationJetable - Usage unique
Aperçu
Description du fabricant
MFBN80AUC10A1.1/3B3.4
- Les filtres MF sont fabriqués avec une tête en aluminium
- Choix d'orifices de bride NPT, SAE à filetage droit avec joint torique bosselé, BSPP et SAE à 4 boulons pour faciliter l'installation sans adaptateurs coûteux
- Changements d’éléments rapides et faciles
- Les filtres MF sont conçus pour être utilisés uniquement avec des fluides à base d’hydrocarbures – (ne convient pas à une utilisation avec des fluides à base d’eau élevée ou des esters de phosphate)
- Les filtres MF sont disponibles dans des configurations de détection de pression statique et différentielle
- Indication statique pour les applications mobiles/de retour - Tailles 40/80/85/160/180
- Indication différentielle pour les applications en ligne - Tailles 90/95/190/195
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Hydac Filtration for Iron and SteelHydac Filtration for Iron and Steel
View flyer
Hydac Primary MetalsHydac components, systems, and service for the iron - steel - metal industries.
View brochure
Hydac Fluid Engineering for Plant OperatorsHydac is a leading supplier of fluid technology, hydraulic and electronic equipment.
View brochure
Hydac Components, Systems, and Service for TransformersHydac Components, Systems, and Service for Transformers
View brochure