Motion
1300 R 025 W/HC /-V-KB

HYDAC CORP
1300 R 025 W/HC /-V-KB

Élément filtrant de retour hydraulique - Retour, cartouche, treillis métallique en acier inoxydable, 25 microns, débit maximal de 343 gal/min
N° D’ARTICLE MI03778246
N° MFR1300 R 025 W/HC /-V-KB
Prix1,686.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
1300 R 025 W/HC /-V-KB

Élément filtrant de retour hydraulique - Retour, cartouche, treillis métallique en acier inoxydable, 25 microns, débit maximal de 343 gal/min
N° D’ARTICLE MI03778246
N° MFR1300 R 025 W/HC /-V-KB
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
Prix1,686.40 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Évaluation bêta
    Nominal
  • Application Element
    Retour
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Conception du filtre
    Maille métallique
  • Matériau du filtre
    Maille métallique en acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Débit maximum
    343 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    25 microns
  • Température minimale
    14 °F
  • Matériau du joint
    Élastomère de fluorocarbone (FKM)
  • Série
    W/HC

Aperçu

Description du fabricant
1300 R 025 W/HC /-V-KB

Les clients ont également acheté