Spécifications
Dimensions
- Taille du port de pression1-1/2 BSPP
- Taille de la vanneDN32
Details
- Port de connexion de l'accumulateurSAE no 24 (1-7/8-12 UN) - Adaptateur S630
- Intensité0.8 A
- Fonction de fonctionnement de la vanne de purgeNormalement ouvert
- ConnexionFileté
- Dispositif de verrouillageSans
- Trousse d’entretien3154717 (FPM)
- Port d’entretien1/4 BSPP
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Pression de fonctionnement maximale5800 psi
- Température de fonctionnement min.5 °F
- Réglage de la soupape de surpressionEnsemble d’usine - 2900 psi
- S - AdaptateurS-630
- Trousse de joint3154714 (FPM)
- Matériau du jointFPM (fluoroélastomère)
- Tension de courant de l’électrovanne24 V c.c.
- Orifice du réservoir1/2 BSPP
- Norme de filetageEIG
- Matériau du corps de vanneAcier au carbone
- Type de vanneFonctionnement par solénoïde
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Hydac Filtration for Iron and SteelHydac Filtration for Iron and Steel
View flyer
Hydac Primary MetalsHydac components, systems, and service for the iron - steel - metal industries.
View brochure
Hydac Fluid Engineering for Plant OperatorsHydac is a leading supplier of fluid technology, hydraulic and electronic equipment.
View brochure
Hydac Components, Systems, and Service for TransformersHydac Components, Systems, and Service for Transformers
View brochure