Motion
2076292

HYDAC CORP
2076292

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN32, décharge manuelle, réglable - jusqu’à 3625 psi, sans, 5800 psi max, sans adaptateur en S, décharge manuelle, bride SAE du port de connexion de l’accumulateur 1.5000 (code 62), bride SAE du port de pression 1.5000 (code 62), port de réservoir SAE no 8 (3/4-16 UNF)
N° D’ARTICLE MI03778836
N° MFR2076292
Prix3,725.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
2076292

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN32, décharge manuelle, réglable - jusqu’à 3625 psi, sans, 5800 psi max, sans adaptateur en S, décharge manuelle, bride SAE du port de connexion de l’accumulateur 1.5000 (code 62), bride SAE du port de pression 1.5000 (code 62), port de réservoir SAE no 8 (3/4-16 UNF)
N° D’ARTICLE MI03778836
N° MFR2076292
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
Prix3,725.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port de pression
    1.5000 Bride SAE (Code 62)
  • Taille de la vanne
    DN32

Détails

  • Port de connexion de l'accumulateur
    1.5000 Bride SAE (Code 62)
  • Fonction de fonctionnement de la vanne de purge
    Décharge manuelle
  • Connexion
    Bride
  • Dispositif de verrouillage
    Avec
  • Trousse d’entretien
    3154717 (FPM)
  • Port d’entretien
    SAE no 4 (7/16-20 UNF)
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5800 psi
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Réglage de la soupape de surpression
    Réglable - jusqu'à 3625 psi
  • S - Adaptateur
    Sans
  • Trousse de joint
    3154714 (FPM)
  • Matériau du joint
    FPM (fluoroélastomère)
  • Tension de courant de l’électrovanne
    Sans
  • Normes respectées
    DIN 51524, NAS 1638 Classe 10, PED 97/23/EC
  • Orifice du réservoir
    SAE no 8 (3/4-16 UNF)
  • Norme de filetage
    Bride
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone
  • Type de vanne
    Décharge manuelle

Aperçu

Description du fabricant
SAF32M16-N250F L

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté