Motion
02077329

HYDAC CORP
02077329

Tête dam 1/2 po, tige dam 1/4 po, fraise au carbure solide 100&deg, AAL 2-1/4 po, tige droite, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI03778968
N° MFR02077329
Prix174.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
02077329

Tête dam 1/2 po, tige dam 1/4 po, fraise au carbure solide 100&deg, AAL 2-1/4 po, tige droite, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI03778968
N° MFR02077329

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix174.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/2 po
  • Angle inclus
    100 °
  • Longueur totale
    2-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Matériau fraisé
    Carbure solide
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Code PSC
    5133
  • Série
    P/HC
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
0240 R 010 P/HC /-B6
  • Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, le plastique et d’autres matériaux difficiles à machiner.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté