Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- Idéal pour les applications d’expédition, de transfert et de stockage
- Les NST s’empilent avec ou sans couvercles pour le stockage et l’expédition et se nichent lorsqu’ils sont vides
- Capacité pondérale de 100 lb
Spécifications
- Capacité27.40 gal (É.-U.)
- CouleurRouge
- Dimensions15 x 29.5 x 19.5 po / 253 x 254 mm
- Approbation FMNon approuvé FM
- Revêtement de finitionPlastique
- Hauteur15 po
- Longueur inférieure intérieure23-1/2 po
- Largeur intérieure inférieure16-5/8 po
- Hauteur intérieure14-7/8 po
- Longueur supérieure intérieure25 po
- Largeur supérieure intérieure18-1/4 po
- Longueur29.5 po
- Page de produit du fabricant
- MatérielPolymères de qualité industrielle
- Hauteur extérieure15 po
- Longueur extérieure29.5 po
- Largeur extérieure19.5 po
- Hauteur totale15 po
- Longueur totale29.5 po
- Largeur totale19.5 po
- Quantité du colis3
- Capacité de poids100 lb
- Largeur19.5 po