Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie5V
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Cuisinière d’alésage de coussinet1-15/16 à 5-1/2 po
- Visage Largeur6.5000 po
- Longueur jusqu’à Alésage6.7500 po
- Extérieur Diamètre37.5000 po
- Diamètre du pas37.5 po
Détails
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsM
- Numéro CUP du fabricant698672062633
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures9
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieEffrayé
- CUP_NON698672062633